VSVA-B-P53E-ZH-A1-1C1 ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A1-1C1シリーズ Festo 66017929

ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A1-1C1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66017929品番VSVA-B-P53E-ZH-A1-1C1
参考基準価格(税別)¥50,900販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980


Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A1-1C1 はISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1000 l/min、動作圧力:-0,9-16 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A1-1C1●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7456アズワン品番65-8013-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする