曜日別特売
VSVA-B-P53U-H-A2-1R5L ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A2-1R5Lシリーズ Festo 66017947

ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A2-1R5Lシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66017947品番VSVA-B-P53U-H-A2-1R5L
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980


Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53U-H-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計は M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 加圧、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、作動圧力:3 → 8 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A2-1R5L●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7526アズワン品番65-8014-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする