AFF WARE
M.2 SSD USBアダプタ NVMe SATA 両対応 USB3.1 Type-C 10Gbps 8TB対応 直挿し ドック 工具不要
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66018079
品番
AFF-HSP005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
NVMe/SATAに両対応したSSD用外付けコンパクトドック。
USB3.1(最大10Gbps)の高速通信で、大容量データもスムーズに処理。
Windows/Mac対応、工具不要ですぐに使用できます。
色
ブラック
質量(g)
27
対応機種
Windows、Mac
対応
8TB
寸法(cm)
6×3.5×1.3
コード長さ(cm)
15
インターフェイス
PC接続側 : USB3.1 Type-C / ドライブ側 : NVMe、SATA
伝送速度
10Gbps(理論値)