曜日別特売
IPH3-BZ KN インパクトハンガー3 ブロンズ マキタ用 K.N Works 66018201

IPH3-BZ KN インパクトハンガー3 ブロンズ マキタ用 K.N Works 66018201
IPH3-BZ KN インパクトハンガー3 ブロンズ マキタ用 K.N Works 66018201
IPH3-BZ KN インパクトハンガー3 ブロンズ マキタ用 K.N Works 66018201
IPH3-BZ KN インパクトハンガー3 ブロンズ マキタ用 K.N Works 66018201
IPH3-BZ KN インパクトハンガー3 ブロンズ マキタ用 K.N Works 66018201
IPH3-BZ KN インパクトハンガー3 ブロンズ マキタ用 K.N Works 66018201
IPH3-BZ KN インパクトハンガー3 ブロンズ マキタ用 K.N Works 66018201
IPH3-BZ KN インパクトハンガー3 ブロンズ マキタ用 K.N Works 66018201

KN インパクトハンガー3 ブロンズ マキタ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード66018201品番IPH3-BZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

インパクトドライバーが携帯可能になるサポートアイテム。軽量で堅個。溶接部が無く安全。落下防止ワイヤーリング付。特殊加工(緩み止め加工)の取付ネジ。本体に装着のままケースに収納可能。本体の左右両方に取付可能。

用途充電式インパクトドライバーなどの落下防止に。足場関係、電気工事関係、ゼネコン等の現場作業時に。材質SUS304取付方式インパクト本体のフックを取りはずし、本製品の突起部を本体の溝に差し込み、専用ネジで取り付けて下さい。落下防止ワイヤリングのナットを緩めて、ハンガー本体先端部の穴に通してから、インパクトドライバー本体の握り部に回してナットにより締め付けて下さい。板厚(mm)約2.5
注意
※マキタのスライドバッテリー式のインパクトにご使用下さい。機種により取り付けができない場合があります。ゆるみがないようにしっかり取り付けてください。ガタつきやゆるみがある場合は使用しないでください。取り付けたまま落下させるとインパクト本体が破損する場合があります。自己責任によりインパクト本体を落下させない様にして下さい。落下防止コードとの併用を御願いします。メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする