曜日別特売
AK-1100 KN 切れるんです K.N Works 66018210

AK-1100 KN 切れるんです K.N Works 66018210
AK-1100 KN 切れるんです K.N Works 66018210
AK-1100 KN 切れるんです K.N Works 66018210
AK-1100 KN 切れるんです K.N Works 66018210
AK-1100 KN 切れるんです K.N Works 66018210
AK-1100 KN 切れるんです K.N Works 66018210
AK-1100 KN 切れるんです K.N Works 66018210
AK-1100 KN 切れるんです K.N Works 66018210

KN 切れるんです

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード66018210品番AK-1100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドする為、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能。刃先を乗り上げることが無い為、手指等を「ケガ」することなく安全に作業できます。アルミ本体フラットバーの裏面はネオスポ(W29×0.8t)貼りでズレにくい。

用途
カッティング作業:石膏ボード、合板(3mm以下)、アクリル板(2mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、その他に。
付属品カッター本体163B・刃(1枚)材質本体フラットバー:アルミ(63S-T5材)/カッターガイド:樹脂7ナイロン全長(mm)1200組立寸法(mm)約60×1200×110適合替刃オルファ替刃/LB-10Kカットサイズ(mm)1100
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする