曜日別特売
MYPP002 冬用インナーキャップ YPP0 ROCKBROS(ロックブロス) 66018298

MYPP002 冬用インナーキャップ YPP0 ROCKBROS(ロックブロス) 66018298
MYPP002 冬用インナーキャップ YPP0 ROCKBROS(ロックブロス) 66018298
MYPP002 冬用インナーキャップ YPP0 ROCKBROS(ロックブロス) 66018298
MYPP002 冬用インナーキャップ YPP0 ROCKBROS(ロックブロス) 66018298
MYPP002 冬用インナーキャップ YPP0 ROCKBROS(ロックブロス) 66018298
MYPP002 冬用インナーキャップ YPP0 ROCKBROS(ロックブロス) 66018298
MYPP002 冬用インナーキャップ YPP0 ROCKBROS(ロックブロス) 66018298
MYPP002 冬用インナーキャップ YPP0 ROCKBROS(ロックブロス) 66018298
MYPP002 冬用インナーキャップ YPP0 ROCKBROS(ロックブロス) 66018298

冬用インナーキャップ YPP0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
適合頭囲(cm)約54~62
内容量1個注文コード66018298品番MYPP002
参考基準価格(税別)¥1,533販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

防風性・保温性・快適なフィット感を兼ね備えた、冬を快適に過ごす高機能インナーキャップ。

用途表地には防風・防寒素材、裏地には保温性に優れたフリース生地を使用した高機能インナーキャップ。伸縮性の高い立体裁断設計で頭部にしっかりフィットし、隙間風を防ぎながら快適な着用感をキープします。透湿性にも優れ、汗をかいてもムレにくい仕様。縫製にはフラットシームを採用し、伸縮性と耐久性を両立しました。ヘルメットのインナーや冬の屋外作業、ウィンタースポーツなど幅広く活躍します。質量(kg)0.036サイズフリー適合頭囲(cm)約54~62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする