曜日別特売
VZWD-L-M22C-M-N18-20-V-2AP4-40-R1 ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo 66018419

ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66018419品番VZWD-L-M22C-M-N18-20-V-2AP4-40-R1
参考基準価格(税別)¥36,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980


FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は40barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9272アズワン品番65-7994-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする