VACS-C-C1-1 ソレノイドバルブコイル Festo 66018830

ソレノイドバルブコイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66018830品番VACS-C-C1-1
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898


Festo VACF シリーズソレノイド Coil は、タイプ C の接続パターンで油圧ソレノイドバルブの機能を制御するのに使用します。Coil 電圧は 24 V dc、消費電力は 2.6 W です。許容電圧変動: +/-10 % デューティサイクル - 100 % 絶縁クラス - H

仕様●電源電圧:24 V dc●コード番号:202-3685アズワン品番65-8026-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする