曜日別特売
13780 絵本作り 厚(22ページ) アーテック[学校教材・教育玩具] 66019865

13780 絵本作り 厚(22ページ) アーテック[学校教材・教育玩具] 66019865
13780 絵本作り 厚(22ページ) アーテック[学校教材・教育玩具] 66019865

絵本作り 厚(22ページ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード66019865品番13780
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥630
販売価格(税別)
573

世界に一冊だけ!自分だけの物語をつくろう、絵本づくりキット!
自分だけの絵本がつくれる製本済みキットです。ボリュームのある絵本がつくれる22ページです。文章も絵も自由に描けて、オリジナルの作品がつくれます。ストーリーの下書きや進捗管理に便利なワークシートと自己評価シート付きです。水性ペン、色鉛筆、水彩絵の具、ポスターカラーやアクリル絵の具等様々な描画材が使えます。表紙は厚紙仕様+透明カバー付きで長く保管できます。学校教材や発表会、自由研究にもぴったりです。

セット内容絵本本体×1、絵本作り用ストーリーシート(A4)×1、絵本作り用自己評価シート(A4)×1材質表紙:コートボール紙、中紙:上質紙寸法(mm)【絵本本体】210×197×10 / 【評価シート・ストーリーシート】298×210
注意
※日用品雑貨・文房具・手芸 >> 手芸・クラフト・生地 >> 道具・キット >> その他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする