三菱マテリアル
鉄工用ロングドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
3.2
2
2.5
2.8
3
3.2
3.5
6
4
4.5
5
5.5
6.5
全長L(mm)
150
100
150
200
250
溝長(mm)
75
75
100
130
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66022026
品番
BLSD3.2×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。
刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。
より深い穴の加工に適したドリル。
用途
鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。
材質
ハイス鋼(HSS)
溝長(mm)
75
先端角(°)
118
ドリル径(Φmm)
3.2
全長L(mm)
150
適合材
鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板
刃先
シンニング
シャンク形状
ストレート
入数
1本
対応機械
電動ドリル・ボール盤
有効加工深さ
5D(刃径×5倍)
注意
※熱処理された材料(焼き入れ鋼など)には穴あけできません。