BLSD5.0×20 鉄工用ロングドリル 三菱マテリアル 66022078

BLSD5.0×20 鉄工用ロングドリル 三菱マテリアル 66022078
BLSD5.0×20 鉄工用ロングドリル 三菱マテリアル 66022078
BLSD5.0×20 鉄工用ロングドリル 三菱マテリアル 66022078

鉄工用ロングドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)5
全長L(mm)200
溝長(mm)100
内容量1本注文コード66022078品番BLSD5.0×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。
刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。
より深い穴の加工に適したドリル。

用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)溝長(mm)100先端角(°)118ドリル径(Φmm)5全長L(mm)200適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
注意
※熱処理された材料(焼き入れ鋼など)には穴あけできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする