曜日別特売
B6KSDD0400 六角軸ステンレスドリル 三菱マテリアル 66022157

B6KSDD0400 六角軸ステンレスドリル 三菱マテリアル 66022157
B6KSDD0400 六角軸ステンレスドリル 三菱マテリアル 66022157
B6KSDD0400 六角軸ステンレスドリル 三菱マテリアル 66022157
B6KSDD0400 六角軸ステンレスドリル 三菱マテリアル 66022157

六角軸ステンレスドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)4
全長L(mm)91
溝長(mm)37
内容量1本注文コード66022157品番B6KSDD0400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。
穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。

用途
ステンレス・鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。
材質コバルトハイス鋼(COHSS)溝長(mm)37先端角(°)118ドリル径(Φmm)4全長L(mm)91適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする