曜日別特売
B6KDD0180 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル 66022437

B6KDD0180 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル 66022437
B6KDD0180 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル 66022437
B6KDD0180 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル 66022437

六角軸鉄工ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本
ドリル径(Φmm)1.8
1.8
1
1.2
1.5
2
2.2
2.5
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.7
3.8
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.2
5.3
5.5
5.6
5.9
6
6.2
6.3
6.4
7
8.5
10
10.5
12
12.5
13
全長L(mm)82
溝長(mm)28
内容量1本注文コード66022437品番B6KDD0180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。
刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。

用途
鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。
材質ハイス鋼(HSS)溝長(mm)28先端角(°)118ドリル径(Φmm)1.8全長L(mm)82適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
注意
※熱処理された材料(焼き入れ鋼など)には穴あけできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする