三菱マテリアル
六角軸鉄工ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
1本
1セット
ドリル径(Φmm)
3
3
3
1
1.2
1.5
1.8
2
2.2
2.5
2.8
3.1
3.2
3.3
3.4
3.7
3.8
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.2
5.3
5.5
5.6
5.9
6
6.2
6.3
6.4
7
8.5
10
10.5
12
12.5
13
全長L(mm)
98
70
72
78
82
85
88
91
97
98
100
103
108
111
114
117
120
123
127
115
溝長(mm)
32
18
20
23
28
26
29
32
35
38
42
46
51
56
62
70
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66022489
品番
B6KDD0300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。
刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
用途
鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。
材質
ハイス鋼(HSS)
溝長(mm)
32
先端角(°)
118
ドリル径(Φmm)
3
全長L(mm)
98
適合材
鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材
刃先
シンニング
シャンク形状
六角軸(6.35mm)
入数
1本
対応機械
電動ドリル・充電式ドリル
有効加工深さ
5D(刃径×5倍)
注意
※熱処理された材料(焼き入れ鋼など)には穴あけできません。