曜日別特売
BM-581 スローブローヒューズ・SBFC-LPJ BRIDGE[自動車用品] 66023381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スローブローヒューズ・SBFC-LPJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
電流(A)25
内容量1袋注文コード66023381品番BM-581
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

電気回路でスイッチを入れた瞬間、大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。
そのため普通のヒューズだと切れてしまいますが、このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず、連続の電流が流れたときに切れる仕様となっております。

用途ヒューズ切れの交換用、もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)12電流(A)25寸法D(mm)15.9寸法W(mm)14.1入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は自動車専用です。アフターパーツに取付の際は定期的に確認し、異常があれば交換してください。
※水のかかる場所では錆、腐食、ショートの原因になりますので使用しないでください。交換の際は車のアンペア数、形状を確認してください。
※また電源はOFFにしてから作業を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする