ナカバヤシ
FSC-MX ロジカルノート B5 アースカラー A罫 5P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
66034809
品番
NB515A-5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
サイズ
セミB5
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×252×15
材質(表紙)
コートボール紙
製本
糸綴じ背クロス製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024