WU-PS01P WU/ペンスタンド/シェルピンク ナカバヤシ 66035098

WU-PS01P WU/ペンスタンド/シェルピンク ナカバヤシ 66035098
WU-PS01P WU/ペンスタンド/シェルピンク ナカバヤシ 66035098
WU-PS01P WU/ペンスタンド/シェルピンク ナカバヤシ 66035098
WU-PS01P WU/ペンスタンド/シェルピンク ナカバヤシ 66035098
WU-PS01P WU/ペンスタンド/シェルピンク ナカバヤシ 66035098

WU/ペンスタンド/シェルピンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66035098品番WU-PS01P
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質紙・ネオジム磁石・スチール・ポリエステル・PVC質量(g)約85対応11inchまでのスマートフォンまたはタブレット内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【小物収納スペース】約65×68×47【ペンスタンド部分】約65×65×97本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×74×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする