ナカバヤシ
WU/ノート付箋 スクエア/シェルピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
66035159
品番
WU-FSTN-S-P
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
表紙/コートボール紙、本文/上質紙 70g/m
2
質量(g)
約33
内容
本文:30枚・5mm方眼罫
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
本体:99.5×130×3、フック穴10Φ
寸法(横×縦)(mm)
本文:98×98
表紙サイズ(mm)
横99.5×縦100