曜日別特売
WU-FSTN-S-D WU/ノート付箋 スクエア/スモーキーブラック ナカバヤシ 66035186

WU-FSTN-S-D WU/ノート付箋 スクエア/スモーキーブラック ナカバヤシ 66035186
WU-FSTN-S-D WU/ノート付箋 スクエア/スモーキーブラック ナカバヤシ 66035186

WU/ノート付箋 スクエア/スモーキーブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊注文コード66035186品番WU-FSTN-S-D
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
材質表紙/コートボール紙、本文/上質紙 70g/m2質量(g)約33内容本文:30枚・5mm方眼罫寸法(横×縦×厚さ)(mm)本体:99.5×130×3、フック穴10Φ寸法(横×縦)(mm)本文:98×98表紙サイズ(mm)横99.5×縦100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする