曜日別特売
WU-UH2594B WU/USB2.0 4ポート変換ハブ/パウダーブルー ナカバヤシ 66035265

WU-UH2594B WU/USB2.0 4ポート変換ハブ/パウダーブルー ナカバヤシ 66035265
WU-UH2594B WU/USB2.0 4ポート変換ハブ/パウダーブルー ナカバヤシ 66035265
WU-UH2594B WU/USB2.0 4ポート変換ハブ/パウダーブルー ナカバヤシ 66035265
WU-UH2594B WU/USB2.0 4ポート変換ハブ/パウダーブルー ナカバヤシ 66035265
WU-UH2594B WU/USB2.0 4ポート変換ハブ/パウダーブルー ナカバヤシ 66035265

WU/USB2.0 4ポート変換ハブ/パウダーブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66035265品番WU-UH2594B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様Window11/10/8.1/8/MacOSX(macOS10.12以降)材質ABS質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×15×13ケーブル長(cm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする