曜日別特売
3LD9250-2BA ニュートラル端子 メイン及び緊急スイッチオフスイッチ 3LD25用 Sentron 3LD SIEMENS 66037197

ニュートラル端子 メイン及び緊急スイッチオフスイッチ 3LD25用 Sentron 3LD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66037197品番3LD9250-2BA
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980


Siemens SENTRON シリーズ 3LD 中性導体 / PE Terminal は、3LD2 メイン制御及び緊急停止スイッチ用のアクセサリです。前面取り付け用のリードスイッチングを備えています。スルータイプコンタクト

仕様●種類:ニュートラル導体 / PE Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:213-1387アズワン品番65-7798-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする