2907027 ノンラッチングオクタルリレー 220V dc DINレールタイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 66037450

ノンラッチングオクタルリレー 220V dc DINレールタイプ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66037450品番2907027
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980


Phoenix Contact プラグインオクタルリレー(パワーコンタクト付き)切り替えコンタクト x 3、テストキー、機械式スイッチポジションディスプレイを備えています。Coil voltage 応答電圧 @ 23 ℃ (予備励起なし):定格電圧の 60 % → 80 % ( 132 V dc 以上 .
176 V dc )この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●コイル電圧:220V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:1.76W●シリーズ:REL-OR3/LDP-220DC/3X21●コード番号:207-3332アズワン品番65-8055-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする