ナカバヤシ
ロジカル・かるい学習帳・A4・英習罫15段
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
66037521
品番
NA42-E15N
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
質量(g)
128
紙厚(g/m
2
)
56
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
A4/210×297×3
紙質
上質紙
材質(表紙)
コートボール紙
ページ数
30
製本
糸綴じ背クロス製本