ナカバヤシ
ヒポポシリーズ/A6ノート/ベージュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
66037731
品番
HPP-A61S-IV
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
仕様
方眼5mm
質量(g)
40
紙厚(g/m
2
)
64
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
105×148×3
紙質
上質紙
材質(表紙)
コートボール紙
ページ数
32
製本
ステッチャー製本