ナカバヤシ
ヒポポシリーズ/ペンケース/ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66037767
品番
HPP-PCN01-B
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
表地:ポリエステルボア、内生地 :サテン
質量(g)
80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×110×75、ケース部分:190×110×75