ナカバヤシ
WU/レターブック/2段/バニラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
66037819
品番
WU-LTS2-1
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
材質
表紙/特殊紙 封筒、便箋/上質紙
質量(g)
176
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
176×247×7(閉じた状態)
寸法(横×縦)(mm)
封筒:162×114 2種各6枚、便箋:148×210mm 2種各12枚