商品レビューを投稿する内容量1セット注文コード66037925品番BDSP-824SCM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
40Vのハイトルクインパクトまで対応した強化型パワーソケットのフルサイズセット。軸ビットは高級鋼材NKD-1を採用。トーション効果が最大限に働く全長設計で設定しているので軸折れしにくい。深穴タイプなので首下の長いボルト・ナットでも締結が可能。軸接合は3ポイントの特殊圧入方式。過度なトルク伝達を防ぎ軸への負担を最小限に抑制。ソケットを傷めず収納可能なウレタン樹脂インナー付。上部スペースはソケットアダプター等を収納出来るフリースペースに。持ち運び易く頑丈で積み重ねも可能な国産トランク型メタルケース付。