曜日別特売
THJP0612AST1 ヒートシンク 長さ:1.6mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 10個入 VISHAY 66038518

ヒートシンク 長さ:1.6mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード66038518品番THJP0612AST1
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●入数:1テープ(10個入り)●長さ:1.6mm●幅:3.2mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 3.2 x 0.8mm●熱抵抗:4℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1348アズワン品番65-8064-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする