FA-T220-51E ヒートシンク 長さ:50.8mm 幅:41.6mm 高さ:25mm ARCOL(OHMITE) 66038685

ヒートシンク 長さ:50.8mm 幅:41.6mm 高さ:25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66038685品番FA-T220-51E
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869


Arcol Ohmite ヒートシンクは、はんだ付け可能なピン付きの垂直実装で使用します。TO-220、TO-218、TO-247 に対応

仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:50.8mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:50.8 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5381アズワン品番65-8076-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする