LSIクーラー
ヒートシンク 長さ:58mm 幅:50mm 高さ:30mm
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
66038737
品番
30F58L50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ヒートシンク 30Fシリーズ(2)
仕様
●長さ:58mm●幅:50mm●高さ:30mm●寸法:58 x 50 x 30mm●コード番号:519-2687
アズワン品番
65-8093-57