曜日別特売
3NX1003 ヒューズホルダアクセサリ ブランクインサート 1袋 3個入 SIEMENS 66039087

ヒューズホルダアクセサリ ブランクインサート 1袋 3個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(3個)注文コード66039087品番3NX1003
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198


LV HRC ヒューズベース用の Siemens ブランキングインサート。正味重量: 13 g

仕様●ヒューズホルダアクセサリ:ブランクインサート●シリーズ:SENTRON●コード番号:203-1993アズワン品番65-8084-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする