ヒューズホルダー付ケーブル KIV1.25SQ 適用ヒューズ:Φ6.4×30

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1本注文コード66039096品番FH-104
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
仕様●ヒューズホルダー付ケーブル●適応ヒューズ:Φ6.4×30mm●ケーブル:KIV1.25sq●全長:500mm●定格:AC100V/15A以下アズワン品番67-0477-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする