曜日別特売
5SH2242 ヒューズホルダベースカバー ヒューズホルダカバー 1袋 2個入 SIEMENS 66039105

ヒューズホルダベースカバー ヒューズホルダカバー 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード66039105品番5SH2242
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:ヒューズホルダカバー●コード番号:232-2068アズワン品番65-8052-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする