3002609 ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 28A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 66039175

ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 28A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード66039175品番3002609
参考基準価格(税別)¥177,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800


Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 24 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:黒●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:3●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:28A●モデル番号:PT 4-L/HESILED 24 (5X20)●コード番号:201-5589アズワン品番65-7755-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする