8WH6001-0CG07 ヒューズ無しDINレール端子 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENS 66039209

ヒューズ無しDINレール端子 8WHシリーズ 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード66039209品番8WH6001-0CG07
参考基準価格(税別)¥63,200販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980


Siemens PE INSTA スルータイプ Terminal です。コンタクト間隔は 6.2 mm Terminal です。緑・黄色で、UL 94 準拠の V0 燃焼性クラスを備えています。熱可塑性樹脂製です。4 mm 2 の断面 ワイヤストリッピング長: 12 mm

仕様●シリーズ:8WH●コード番号:203-8767アズワン品番65-7731-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする