曜日別特売
1727049 ヒューズ無しDINレール端子 MKDS 1/ 5-3.81 Non-Fuse DIN Rail Terminal ナイロン スルーホール はんだ 30 → 16 AWG 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 66039218

ヒューズ無しDINレール端子 MKDS 1/ 5-3.81 Non-Fuse DIN Rail Terminal ナイロン スルーホール はんだ 30 → 16 AWG 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66039218品番1727049
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098


UL ( E60425 )、CSA ( LR13631 )
Phoenix Contact COMBICON MKDS 3.81 mm 基板用端子台
COMBICON MKDS 基板用端子台は、小型でコンパクトな設計になっています。
特長
頑丈な可動ケージ機構により、最大 1.5 mm 2 の電線( より線では1.0 mm2)に対応 個別のはんだピンとターミナルスリーブによる確実なストレインリリーフを実現 定格: 200 V / 12 A ポリアミド 6.6 Krilen UL94V0

仕様●ピッチ:3.81mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:400 V●シリーズ:MKDS 1/ 5-3.81●材質:ナイロン●コード番号:101-5407アズワン品番65-7711-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする