IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形・黒色ベゼル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
接点構成
1c
1c
2c
照光色
乳白
ピュアホワイト
アンバー
緑
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
AC/DC24
DC5
AC/DC24
端子形状
はんだ端子/タブ端子
はんだ端子/タブ端子
プリント基板用端子
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66041903
品番
LBW6L-M2T54W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
接点構成
1c
照光色
乳白
端子形状
はんだ端子/タブ端子
定格使用電圧(V)
AC/DC24
接点材質
銀接点
種別
照光押ボタンスイッチ
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(突形)
動作方式
モメンタリ
照光種別
LED
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
22.3