曜日別特売
LBW6ML-M1T23R フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・メタル調ベゼル IDEC(和泉電気) 66043163

フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・メタル調ベゼル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
接点構成
2c
照光色
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子
注文コード
66043163
品番
LBW6ML-M1T23R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種類
照光式
接点構成
2c
照光色
取付穴径(Φmm)
22.3(0~0.2)
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子
保護構造
IP65
種別
照光押ボタンスイッチ
形状
丸形
定格使用電圧(V)
AC/DC12(LED)
照光種別
LED
本体形状
分離形
接点材質
金接点
取付穴(mm)
Φ22.3(0~0.2)
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
定格通電電流(A)
3
動作
モメンタリ
操作部形状
平形
耐電圧(V/min)
(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000・(照光部)充電部とアース間:AC2000
ベゼル色
メタル調
ベゼルサイズ(mm)
Φ26
使用周囲湿度(%RH)
30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)
5~55、片振幅0.5mm
機械的寿命(万回)
200以上
電気的寿命(万回)
10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする