SIEMENS
ブスバー 銅 Sentron 5ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66043908
品番
5ST3637
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ピンバスバー、16 mm2 接続: 3 x 2 相接触保護
仕様
●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:18mm●コード番号:187-5175
アズワン品番
65-8069-15