SIEMENS
ブスバー 銅 SENTRON 5ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66043926
品番
5ST3616
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
Pin busbar, 10 mm2 connection: 2x (3-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様
●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:27mm●コード番号:187-5168
アズワン品番
65-8068-94