SIEMENS
ブスバー 銅 Sentron 5ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66043987
品番
5ST3611
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ピンバスバー、10 mm2 接続: 3 x ( 2 相 + AUX / FS )接触保護
仕様
●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:27mm●コード番号:187-5165
アズワン品番
65-8052-42