曜日別特売
532112 ブラケット PSENcode cs1/2、PSENcode cs5/6 M12、PSENslock Saftey スイッチ 用 PILZ 66044669

ブラケット PSENcode cs1/2、PSENcode cs5/6 M12、PSENslock Saftey スイッチ 用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66044669品番532112
参考基準価格(税別)¥5,820販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798


アクチュエータ PSEN ma1.3-08 VA は、安全スイッチコード式アクチュエータ安全スイッチ(ケーブル付き)( 5 m/10 m ) 2 つの安全コンタクト(リードコンタクト - N/O ) 1 つの補助コンタクト( N/O )操作磁気スイッチング電圧、24 V dc LED でスイッチステータスを表示、スイッチ及びアクチュエータをステンレススチール製)

仕様●種類:ブラケットケーブル●素材:ステンレススチール●コード番号:191-9796アズワン品番65-7823-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする