曜日別特売
158400001 プラスチック配管継手 ストレート カプラー Georg Fischer 66044739

プラスチック配管継手 ストレート カプラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66044739品番158400001
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998


Georg Fischer カップリング、0.069 重量、長さ 112 mm、水 PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。分解せずに取り付けられます すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました

仕様●接続種類:カプラー●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●長さ:112mm●コード番号:196-9716アズワン品番65-7947-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする