曜日別特売
903042 ブレーカー フエニックス・コンタクト 66045500

ブレーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66045500品番903042
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●ECシリーズ - Phoenix Contact回路ブレーカ. ECシリーズ電子機器用回路ブレーカです。. 短絡時及び過負荷シャットダウン時の有効な電子式電流制限の組み合わせにより、回路ブレーカはスイッチモード電源ユニットより高速に過負荷に対応可能 スイッチモードの電源ユニットですべての24 V dc負荷回路を選択的保護 残留電流は、常に公称電流の1.3~1.8倍に制限●コード番号:801-6959アズワン品番65-8065-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする