065739 ZFS61/62-P3 プレート P3、T5、TUSB-B用 ZFS61/62 1袋 25個入 EATON(イートン) 66045570

プレート P3、T5、TUSB-B用 ZFS61/62 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード66045570品番065739 ZFS61/62-P3
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980


Eaton クランプには、主に T5、TUSB-B、P3 用のラベルが付いています。寸法は 88 x 27 mm です。動作温度範囲: -25 → 50 ℃

仕様●種類:ラベル付きクランプ●併用可能製品:P3 、T5 、TUSB-B●シリーズ:ZFS61/62●コード番号:229-9311アズワン品番65-7806-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする