LV429528 フロントプレート 範囲 100 ~ 250、範囲 100 ~ 250 Dc シュナイダーエレクトリック 66045807

フロントプレート 範囲 100 ~ 250、範囲 100 ~ 250 Dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66045807品番LV429528
参考基準価格(税別)¥9,430販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398


Schneider Electric 絶縁アクセサリのレトロフィットエスカッション(小型カットアウト)で、コンパクトな NSX100 → 250 用です。毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:エスカッション●範囲:範囲 100 ~ 250 、範囲 100 ~ 250 Dc●コード番号:221-1217アズワン品番65-8082-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする