曜日別特売
170-01004 TWIST-IN 19-PET-BK ヘラマンタイトン ケーブルシールド 19mm 黒 PET 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 66047654

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 19mm 黒 PET 1巻 25m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(25m)注文コード66047654品番170-01004 TWIST-IN 19-PET-BK
参考基準価格(税別)¥66,500販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980


Helagaine ツイストイン
自閉式スリーブにより、密閉されたコンポーネントやケーブルにもすばやく取り付け / 取り外し可能です。

仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:19mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:16mm●最大ケーブル径:19mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:自消性●コード番号:716-5996アズワン品番65-7467-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする