内容量1袋(100個)仕様●RoHS(2022年10月現在). スナッパホースクリップ. チューブ及びハーネスとの使用に適した高性能スナッパホースクリップで、迅速かつ簡単に取り付けできます。 再使用が可能で、耐腐食性及び耐薬品性を備えており、幅広い用途に使用することができます。. 特長と利点 金属製ホースクランプの交換用に最適 再使用可能 / リリース可能 セルフロック式 圧縮制限によってホースの損傷を防止 手作業で取り付け可能 取り付け工具による確実な張力付加. 用途 自動車 農業 白物家電 換気システム ポンプ及び油圧システム 医療工学●コード番号:187-8113注文コード66048117品番191-10129 SNP12(E)-POM-NA