曜日別特売
OA253554 Φ50コンパクトダウンライト用 オプションパーツ 直流電源装置 ODELIC(オーデリック) 66049150

OA253554 Φ50コンパクトダウンライト用 オプションパーツ 直流電源装置 ODELIC(オーデリック) 66049150
OA253554 Φ50コンパクトダウンライト用 オプションパーツ 直流電源装置 ODELIC(オーデリック) 66049150
OA253554 Φ50コンパクトダウンライト用 オプションパーツ 直流電源装置 ODELIC(オーデリック) 66049150

Φ50コンパクトダウンライト用 オプションパーツ 直流電源装置

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード66049150品番OA253554
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
長さ(mm)175幅(mm)31質量(kg)0.2シルバー高さ(mm)40備考マット敷工法取付可能型タイプ専用直流電源装置定格電圧(V)100最大消費電力(W)7.2電源容量(VA)12取付必要高(mm)130取付可能天井厚(mm)3~25
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする