その他【光束維持】40000時間材質アルミ長さ(mm)1100幅(mm)68質量(kg)2.4色サテンゴールド色高さ(mm)400タイプ【調光】LC調光タイプ定格電圧100-242V全高(mm)700-2400定格消費電力(W)36.9制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA 076 091色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)39.9光束(Lm)1474光色電球色調光方式【連続調光】100-5%電源容量(VA)(100V/200V/242V)37/38/39LED交換不可